TRIM LOK INC X135HT-100 ラバー シール D セクション 幅 0.75 インチ 100 フィート
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 発泡ゴムシール接着剤 |
バッキングタイプ | 感圧 |
長さ | 100ft。 |
材料 | EPDMクローズドセルスポンジ |
全体の高さ | 0.563 " |
全幅 | 0.75 " |
形式 | D字型 |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 4016931050 |
原産国 | US |
A. ラバー シールは、20 つの静止した物体の間に押し込むか、静的な用途で使用する場合に、このアクリルベースの接着剤を使用して取り付けるのが最適です。 この接着剤は、華氏 -150 度から +60 度の間で優れた熱伝導率を示します。 塗布中は周囲の温度が華氏 +XNUMX 度以上である必要があります。
A.
モデル | バッキングタイプ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
X135HT-25 | 感圧 | 25ft。 | ¥5,775 | |
X135HT-250 | 感圧 | 250ft。 | ¥40,026 | |
X135BT-25 | フォームアクリル | 25ft。 | ¥9,811 | |
X135BT-100 | フォームアクリル | 100ft。 | ¥34,597 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。