TRIM LOK INC X135HT-250 ラバー シール D セクション 幅 0.75 インチ 250 フィート
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
アイテム価格 | 発泡ゴムシール接着剤 |
バッキングタイプ | 感圧 |
長さ | 250ft。 |
材料 | EPDMクローズドセルスポンジ |
全体の高さ | 0.563 " |
全幅 | 0.75 " |
形式 | D字型 |
船の重量(kg) | 4.54 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 4016100000 |
原産国 | US |
A.EPDM。
A. アクリル系接着剤は、3 つの静止物体間の最適なシーリングを提供します。 72M テープは強度を得るのに最大 XNUMX 時間かかりますが、アクリル接着剤は軽く押すだけで素早く接着します。
A. 華氏 -20 ~ 158 度。
A. ゴム製シールは、XNUMX つの物体間の摩擦を減らすのに最適です。 また、パネルの漏れ、腐食、風化を防ぎます。
モデル | バッキングタイプ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
X135HT-25 | 感圧 | 25ft。 | ¥5,497 | |
X135HT-100 | 感圧 | 100ft。 | ¥17,546 | |
X135BT-25 | フォームアクリル | 25ft。 | ¥9,339 | |
X135BT-100 | フォームアクリル | 100ft。 | ¥32,931 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。