入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 発泡ゴムシール接着剤 |
バッキングタイプ | 感圧 |
長さ | 25ft。 |
材料 | EPDMクローズドセルスポンジ |
全体の高さ | 17 / 32 " |
全幅 | 3 / 4 " |
形式 | D字型 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 4016100000 |
原産国 | US |
A.EPDM。
A. アクリル系接着剤は、3 つの静止物体間の最適なシーリングを提供します。 72M テープは接着強度を形成するのに最大 XNUMX 時間かかりますが、アクリル接着剤は軽く押すだけで素早く接着します。
A. 華氏 -20 ~ 158 度。
モデル | バッキングタイプ | 長さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
X125HT-100 | 感圧 | 100ft。 | 0.5 " | 0.75 " | ¥17,410 | |
X125HT-250 | 感圧 | 250ft。 | 0.5 " | 0.75 " | ¥39,505 | |
X125BT-25 | フォームアクリル | 25ft。 | 0.5 " | 0.75 " | ¥9,541 | |
X125BT-100 | フォームアクリル | 100ft。 | 0.5 " | 0.75 " | ¥33,198 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。