TRIM LOK INC X125HT-100 ラバー シール D セクション 幅 0.75 インチ 100 フィート
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
アイテム価格 | 発泡ゴムシール接着剤 |
バッキングタイプ | 感圧 |
長さ | 100ft。 |
材料 | EPDMクローズドセルスポンジ |
全体の高さ | 0.5 " |
全幅 | 0.75 " |
形式 | D字型 |
UPC | 786637500044 |
船の重量(kg) | 2.27 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 4016931050 |
原産国 | US |
モデル | バッキングタイプ | 長さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
X125HT-25 | 感圧 | 25ft。 | 17 / 32 " | 3 / 4 " | ¥5,497 | |
X125HT-250 | 感圧 | 250ft。 | 0.5 " | 0.75 " | ¥39,505 | |
X125BT-25 | フォームアクリル | 25ft。 | 0.5 " | 0.75 " | ¥9,541 | |
X125BT-100 | フォームアクリル | 100ft。 | 0.5 " | 0.75 " | ¥33,198 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。