TRI-ARC TAVSC34-AS 階段ユニット アルミニウム 3 ~ 4 段 1000 ポンド キャップ
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
アイテム価格 | 階段ユニット |
基本深度 | 8 '6」 |
クライミングアングル | 45度 |
色 | グレー |
深さ | 8 '6」 |
終了 | ミルまたは亜鉛メッキ |
手すりの高さ | 36 " |
手すりが含まれています | 有り |
高さ | 70〜77インチ |
負荷容量 | 1000ポンド |
材料 | アルミニウム |
ガードレールの数 | 4 |
足の数 | 6 |
モジュラーデッキの数 | 1 |
ステップ数 | 3〜4 |
全体の高さ | 5 '10 "から6'5" |
プラットフォームの深さ | 61.5 " |
プラットフォーム高さ | 28〜35インチ |
プラットフォームスタイル | シングルアクセス |
プラットフォームの幅 | 45.25 " |
ステップの深さ | 1' |
ステップ幅 | 3ft。 |
トレッド | 穴あき |
船の重量(kg) | 91.35 |
船高(cm) | 69.85 |
船の長さ(cm) | 165.1 |
船幅(cm) | 114.3 |
HSコード | 7610100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 基本深度 | 色 | プラットフォーム高さ | ステップの深さ | ステップ幅 | トレッドパターン | 手すりの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAVSO23-AS | 5 '7 "から6'4" | 8 '6」 | グレー | 25 1 / 2〜34 " | 1' | 3ft。 | - | 36 " | ¥291,983 | ||
TAVSM34-AS | 5 '10 "から6'5" | 8 '6」 | グレー | 28〜35インチ | 1' | 3ft。 | - | 36 " | ¥310,277 | ||
WISS106246 | 95 " | 58 " | グレー | - | 10 " | 24 " | 穴あき | 38 " | ¥192,148 | ||
WISS107246 | 104.5 " | 67.5 " | グレー | - | 10 " | 24 " | 穴あき | 38 " | ¥206,046 | ||
WISS108246 | 114 " | 77 " | グレー | - | 10 " | 24 " | 穴あき | 38 " | ¥182,633 | ||
WISS109246 | 123.5 " | 86.5 " | グレー | - | 10 " | 24 " | 穴あき | 38 " | ¥232,013 | ||
WISS110246 | 133 " | 96 " | グレー | - | 10 " | 24 " | 穴あき | 38 " | ¥238,439 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。