TRI-ARC WISS108246 スチール製階段ユニット、トップステップ高さ 76 インチ、穴あきステップ踏板
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
アイテム価格 | 階段ユニット |
基本深度 | 77 " |
クライミングアングル | 45度 |
色 | グレー |
手すりの高さ | 38 " |
手すりが含まれています | 有り |
負荷容量 | 450ポンド |
材料 | 鋼 |
ステップ数 | 8 |
全体の高さ | 114 " |
全幅 | 29 " |
ステップの深さ | 10 " |
ステップ幅 | 24 " |
トップステップの高さ | 76 " |
トレッドパターン | 穴あき |
船の重量(kg) | 122.4 |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 基本深度 | 色 | プラットフォーム高さ | ステップの深さ | ステップ幅 | トレッドパターン | 手すりの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAVSO23-AS | 5 '7 "から6'4" | 8 '6」 | グレー | 25 1 / 2〜34 " | 1' | 3ft。 | - | 36 " | ¥291,983 | ||
TAVSM34-AS | 5 '10 "から6'5" | 8 '6」 | グレー | 28〜35インチ | 1' | 3ft。 | - | 36 " | ¥310,277 | ||
TAVSC34-AS | 5 '10 "から6'5" | 8 '6」 | グレー | 28〜35インチ | 1' | 3ft。 | - | 36 " | ¥318,046 | ||
WISS106246 | 95 " | 58 " | グレー | - | 10 " | 24 " | 穴あき | 38 " | ¥192,148 | ||
WISS107246 | 104.5 " | 67.5 " | グレー | - | 10 " | 24 " | 穴あき | 38 " | ¥206,046 | ||
WISS109246 | 123.5 " | 86.5 " | グレー | - | 10 " | 24 " | 穴あき | 38 " | ¥232,013 | ||
WISS110246 | 133 " | 96 " | グレー | - | 10 " | 24 " | 穴あき | 38 " | ¥238,439 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。