REED INSTRUMENTS 露出計
リードインスツルメンツの光度計は、落下する光 (入射光線) または表面から反射される光 (反射光線) の量を測定するように設計された高感度の計測器です。 これらのデバイスは、健康と安全の組織、駐車場、道路、建設、建築などの用途で使用されています。...撮影と撮影。続きを见る
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | R8130 | ライトメーター | ¥28,368 | |
B | LM-81LX | ライトメーター | ¥20,238 | |
B | LM-81LX | ポケットフットキャンドル露出計 | ¥17,880 | |
C | R8150 | ポケットフットキャンドル露出計 | ¥15,871 |
特徴
- これらのデバイスはコンパクトな設計で、フートキャンドル単位とルクス単位 (ユーザーが選択可能) の両方で正確な測定ができます。
- これらは、最小値と最大値の読み取り値を追跡するオートレンジ機能と、機器が過去に達成した最大値をラッチするデータ保持機能を利用しています。
- また、ユーザーの利便性のために、低バッテリーインジケーターと自動シャットオフ機能も付いています。
- ブランドの 露出計 測定値をグラフで表示する 42 セグメントのデジタル アナログ バー グラフと、暗い環境でも読みやすいバックライト付き LCD を備えています。
規格と承認
- OSHA
よくある質問
露出計のゼロ調整の機能は何ですか?
ゼロ調整機能は、センサーの出力をその較正範囲の極値で再較正するために使用されます。 それは、いくらかの量を足したり引いたりすることによって達成されます。
色補正フィルターの用途は何ですか?
色補正フィルターは、光の全体的な色を変更して特定の色を実現し、場合によっては特定の色温度を取得するのに適しています。 このフィルターを適用することで、照明を制御し、オブジェクトを適切に照らすことができます。
スペクトル応答とは何を意味しますか?
スペクトル応答は、異なる波長の光放射に対するフォトセンサーの感度として定義されます。 フィルタは、情報の波長に基づいて画像から情報を選択または除去します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 空気圧制御
- プラスチックチェーンバリアポストと支柱
- ダイヤモンドセグメントカップ砥石
- 油圧アキュムレータマウント
- バッテリーリフティングビーム
- HVAC制御
- 自動車用リフティングツール
- 油圧ろ過
- ロータリースイベルと伸縮継手
- 温水ヒーターおよび付属品
- METRO ロングドロワーディバイダー
- APPROVED VENDOR UHMW-PEシートストック
- GARLAND MFG 交換用ハンドル
- BRANSON メッシュバスケット
- ANVIL バス P トラップ
- WRIGHT TOOL コンビネーション レンチ、サテン仕上げ、12 ポイント フラット ステム
- EATON XT シリーズ IEC 大型コンタクタ
- Cementex USA 冷却パック
- MARTIN SPROCKET ハンマーセット、ウッドハンドル
- ALBION キャスター取り付けパッド