TRI-ARC KDSP109246 在庫ピッキングラダー 未組立 9ステップ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 株式ピッキングラダー |
作動タイプ | ロックステップ |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
基本深度 | 77 " |
ベース幅 | 35 " |
裾幅 | 35 " |
クライミングアングル | 56度 |
色 | グレー |
終了 | パウダーコーティング |
手すりの高さ | 36 " |
手すりが含まれています | 有り |
負荷容量 | 450ポンド |
材料 | 鋼 |
ステップ数 | 9 |
全体の高さ | 126 " |
全幅 | 35 " |
プラットフォームの深さ | 20 " |
プラットフォーム高さ | 90 " |
プラットフォームの幅 | 24 " |
ステップの深さ | 7" |
ステップ幅 | 24 " |
トレッド | 穴あき |
船の重量(kg) | 163.75 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 7326908560 |
プロダクト | モデル | 基本深度 | ベース幅 | 裾幅 | ステップ数 | 全体の高さ | 全幅 | プラットフォーム高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDSP106246 | 56 " | 34 " | 34 " | 6 | 96 " | 34 " | 60 " | ¥274,084 | 見積依頼
| |
KDSP107246 | 63 " | 35 " | 35 " | 7 | 106 " | 35 " | 70 " | ¥308,796 | 見積依頼
| |
KDSP108246 | 70 " | 35 " | 35 " | 8 | 116 " | 35 " | 80 " | ¥325,101 | 見積依頼
| |
KDSP110246 | 84 " | 35 " | 35 " | 10 | 136 " | 35 " | 100 " | ¥411,733 | 見積依頼
| |
KDSP111246 | 89 " | 35 " | 35 " | 11 | 146 " | 35 " | 110 " | ¥357,803 | 見積依頼
| |
KDSP112246 | 97 " | 35 " | 35 " | 12 | 156 " | 35 " | 120 " | ¥454,747 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。