承認されたベンダーのプルハンドル
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 色 | 終了 | 全幅 | 投影 | スクリューサイズ | ねじ山の深さ | グリップ径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1VZZ9 | - | ブラック | パウダーコーティング | - | 1.156 " | #6 x 3/4 " | - | 1 / 2 " | ¥263 | |
B | 1WAC4 | - | シルバー | 亜鉛めっきされた | - | 1.375 " | #8 x 5/8 " | - | - | ¥1,092 | |
C | 1WAB9 | - | ホワイト | Painted | - | 1-11 / 32」 | #6 x 3/4 " | - | - | ¥635 | |
D | 4PE15 | - | シルバー | 磨かれた亜鉛 | - | 1.25 " | #7 x 3/4 " | - | 1 / 2 " | ¥533 | |
E | 1WAE5 | - | ブラック | 磨かれた亜鉛 | - | 2-1 / 16」 | #12 x 1-1 / 2 " | - | - | ¥1,124 | |
F | 1WAA5 | - | シルバー | 亜鉛めっきされた | - | 4.875 " | #6 x 3/4 " | - | 1 / 2 " | ¥490 | |
G | 1WAB5 | - | 真鍮 | - | 1-13 / 32」 | #8 x 5/8 " | - | 3 / 4 " | ¥403 | ||
H | 4PE21 | - | シルバー | 磨かれた亜鉛 | - | 2.125 " | #12 x 1-1 / 4 " | - | 1" | ¥1,604 | |
I | 1XNY3 | - | ブラック | パウダーコーティング | 5 / 16 " | 1-7 / 32」 | 8-32 X 1 " | 13 / 32 " | 5 / 16 " | ¥2,913 | |
J | 1XNW5 | - | ホワイト | 7 / 16 " | 4.5 " | #8 x 1 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | ¥1,391 | ||
H | 4PE17 | - | シルバー | 磨かれた亜鉛 | - | 1-13 / 32」 | #8 x 5/8 " | - | 3 / 4 " | ¥735 | |
H | 4PE19 | - | シルバー | 磨かれた亜鉛 | - | 1-13 / 32」 | #9 x 3/4 " | - | 3 / 4 " | ¥1,496 | |
K | 4PE16 | - | ブラック | パウダーコーティング | - | 1.25 " | #7 x 3/4 " | - | 1 / 2 " | ¥588 | |
L | 1XNY4 | - | シルバー | 5 / 16 " | 1-7 / 32」 | 8-32 X 1 " | 13 / 32 " | 5 / 16 " | ¥3,329 | ||
M | 1WAC8 | - | シルバー | 亜鉛めっきされた | - | 1-15 / 32」 | #8 x 1 " | - | - | ¥1,625 | |
N | 1VZZ4 | - | シルバー | サテンクローム | - | 1-5 / 16」 | 8-32 X 1 " | 13 / 32 " | 5 / 16 " | ¥3,680 | |
O | 1WAB1 | - | 真鍮 | - | 1.156 " | #6 x 3/4 " | - | 1 / 2 " | ¥412 | ||
P | 1WAD7 | - | シルバー | 亜鉛めっきされた | - | 2-1 / 16」 | #12 x 1-1 / 2 " | - | - | ¥1,132 | |
Q | 1WAE9 | - | シルバー | 亜鉛めっきされた | - | 2.5 " | #12 x 1-1 / 2 " | - | - | ¥1,935 | |
R | 4PE25 | - | シルバー | 磨かれた亜鉛 | - | 2.375 " | #10-18 x 1-1/2" | - | - | - | 見積依頼
|
S | 4PE14 | - | シルバー | 磨かれた亜鉛 | - | 1.156 " | #6 x 3/4 " | - | 1 / 2 " | ¥709 | |
T | 1XNV4 | - | シルバー | サテンクローム | 5 / 16 " | 1-7 / 32」 | 8-32 X 1 " | 13 / 32 " | 5 / 16 " | ¥5,327 | |
U | 9020 | 7 1 / 64 " | ナチュラル | サテン | 7" | 1-39 / 64」 | M4 X 25 | - | 5 / 8 " | - | 見積依頼
|
V | 4PE24 | 7.25 " | シルバー | 磨かれた亜鉛 | - | 2-1 / 16」 | #12 x 1-1 / 2 " | - | 1.125 " | ¥835 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ポリ袋シーラー
- ロックアウトハスプ
- ユニバーサルAC / DCギアモーター
- サンディングディスクキット
- グローブボックスグローブ
- 研磨アクセサリー
- 電気ツール
- 熊手と栽培ツール
- 冷凍試験装置
- カートンステープラーとシーラー
- AIR HANDLER ペイントコレクターフィルターロール
- HAYWARD SLCシリーズプラグ/ディスクスプリングチェックバルブ
- BRADY 車両プラカード、爆発物1.3L
- MARATHON パンクしたポリウレタンホイール
- DIXON DQCVシリーズダストキャップ
- APOLLO VALVES 70LF-440シリーズシングルユニオンエンドソルダーブロンズボールバルブ
- 80/20 25度 45度 サポート
- GRAINGER クラッチプラグピン
- DAYTON 滑り止めパッド
- ZURN タンク