入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プルハンドル |
色 | シルバー |
終了 | 磨かれた亜鉛 |
グリップ径 | 1 / 2 " |
グリップ長さ | 3-21 / 64」 |
Hardware | 同梱 |
定格荷重(Y / N) | N |
材料 | 鋼 |
取り付け穴の中心から中心へ | 4.125 " |
装着タイプ | スレッド化されていないスルーホール |
投影 | 1.25 " |
スクリューサイズ | #7 x 3/4 " |
ヴェール取り付け穴センターセンターへ | 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 20.57 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8302416015 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 色 | 終了 | 全幅 | 投影 | スクリューサイズ | ねじ山の深さ | グリップ径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VZZ4 | - | シルバー | サテンクローム | - | 1-5 / 16」 | 8-32 X 1 " | 13 / 32 " | 5 / 16 " | ¥3,680 | ||
1VZZ9 | - | ブラック | パウダーコーティング | - | 1.156 " | #6 x 3/4 " | - | 1 / 2 " | ¥263 | ||
1WAA5 | - | シルバー | 亜鉛めっきされた | - | 4.875 " | #6 x 3/4 " | - | 1 / 2 " | ¥490 | ||
1WAB1 | - | 真鍮 | - | 1.156 " | #6 x 3/4 " | - | 1 / 2 " | ¥412 | |||
1WAB5 | - | 真鍮 | - | 1-13 / 32」 | #8 x 5/8 " | - | 3 / 4 " | ¥403 | |||
1WAB9 | - | ホワイト | Painted | - | 1-11 / 32」 | #6 x 3/4 " | - | - | ¥635 | ||
1WAC4 | - | シルバー | 亜鉛めっきされた | - | 1.375 " | #8 x 5/8 " | - | - | ¥1,092 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。