TOUGH GUY TG-VCT-33 PERF SS ゴミ箱 33ガロン
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
アイテム価格 | ごみ箱 |
容量 | 33ガロン。 |
色 | ブラック |
直径 | 18.25 " |
終了 | つや消しステンレススチール/テクスチャード加工 |
高さ | 32 " |
屋内/屋外 | アウトドア |
長さ | 18 " |
材料 | 鋼 |
取り付けスタイル | 自立 |
開口部の数 | 1 |
形状 | ラウンド |
トップ径 | 18-1 / 4」 |
船の重量(kg) | 18.02 |
船高(cm) | 89.41 |
船の長さ(cm) | 52.32 |
船幅(cm) | 52.32 |
HSコード | 7323930080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。