TOUGH GUY 13P564 ゴミ箱 34 ガロン ブラック
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
アイテム価格 | ごみ箱 |
下径 | 18 " |
容量 | 34ガロン。 |
色 | ブラック |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 44 " |
材料 | 鋼 |
取り付けスタイル | 壁または自立型 |
開口部の数 | 3 |
形状 | ラウンド |
トップ | ドーム |
トップデザイン | ドーム |
トップ径 | 18 " |
船の重量(kg) | 15.62 |
船高(cm) | 120.65 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 49.53 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | トップデザイン | 容量 | 終了 | 幅(Width) | 高さ | 長さ | 取り付けスタイル | 開口部の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13P565 | ドーム | 40ガロン。 | パウダーコーティング | - | 39 " | - | 壁または自立型 | 2 | ¥375,527 | ||
22N327 | 漏斗 | 35ガロン。 | パウダーコーティング | 26 " | 33 " | 26 " | 自立 | 1 | ¥296,845 | ||
22N330 | Open | 45ガロン。 | パウダーコーティング | 23 " | 38 " | 23 " | 自立 | 1 | ¥378,373 | ||
TG-VCT-33 パーフSS | - | 33ガロン。 | つや消しステンレススチール/テクスチャード加工 | - | 32 " | 18 " | 自立 | 1 | ¥201,224 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。