入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コーブこて |
エンドタイプ | 半径 1 インチのコーブ |
Handle | 木材 |
ハンドルデザイン | ストレート |
ハンドル径 | 1-1 / 4インチ |
ハンドルの長さ | 4.5 " |
長さ | 6" |
材料 | 高炭素青鋼 |
タイプ | 軽量 |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.4 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 8201906000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
47414GR | 7.5 " | ヘビーデューティ | 5.75 " | ¥9,957 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。