入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダストモップハンドル |
カラーコーディングシステム | いいえ |
接続タイプ | クリップオン |
ハンドルの色 | グレー |
ハンドルの長さ | 60 " |
ハンドル材料 | グラスファイバー |
船の重量(kg) | 0.74 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 162.56 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ハンドルの色 | ハンドル材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1TZG8 | ナチュラル | 木材 | ¥4,052 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。