入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タイマー |
アンプ | 7.25 |
色 | ホワイト |
深さ | 1-1 / 2」 |
馬力 @ 120V | 1/6 |
馬力 @ 240V | 1/2 |
長さ | 2.625 " |
最大オン/オフサイクル | カウントダウン |
最大時間設定 | 18時間 |
最小時間設定 | 1分。 |
ギャングの数 | 1 |
Number of Poles | 1ポール |
形式 | 壁スイッチ |
タイプ | 単極 |
スイッチの種類 | 単極 |
電圧 | 24-277 |
出力 | 12/150 |
幅(Width) | 1 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 9107008000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。