入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 壁スイッチタイマー |
アンプ | 16 |
色 | ホワイト |
深さ | 1 / 4 " |
馬力 @ 120V | 1/2 |
長さ | 3 / 4 " |
最大オン/オフサイクル | カウントダウン |
最大時間設定 | 24時間 |
最小時間設定 | 5分。 |
ギャングの数 | 1 |
Number of Poles | 1極/ 3方向 |
形式 | 壁スイッチ |
タイプ | 1極/ 3方向 |
スイッチの種類 | エレクトロニック |
電圧 | 120〜277 |
出力 | 380〜4400 |
幅(Width) | 568736 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 16.76 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 9107008000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。