THOMSON QSSS 1 1/2 L 60 シャフト、直径 1.4989 / 1.4994 インチ、クラス L、SS、長さ 60 インチ
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
アイテム価格 | リニアベアリングクイックシャフト |
直径公差最大。 | 1.499 " |
直径最小公差 | 1.499 " |
終了 | 8ラマックス |
長さ | 60 " |
材料 | 440Cステンレス鋼 |
最小表面硬度 | 50Rc |
軸径 | 1.5 " |
船の重量(kg) | 13.46 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 159.51 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 7222200062 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 長さ | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
QS3/4LSS×48 | 48 " | 0.75 " | ¥64,738 | ||
QSSS1/2L48 | 48 " | 0.5 " | ¥43,749 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。