入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リニアベアリングクイックシャフト |
直径公差最大。 | 0.4995 |
直径最小公差 | 0.4990 |
長さ | 48 " |
材料 | 440Cステンレス鋼 |
最小表面硬度 | 50ロックウェルC |
軸径 | 0.5 " |
タイプ | 60ケース |
UPC | 662486246411 |
船の重量(kg) | 1.32 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 129.29 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 7222200041 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 長さ | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
QSSS 1 1/2 L 60 | 60 " | 1.5 " | ¥185,317 | ||
QS3/4LSS×48 | 48 " | 0.75 " | ¥56,238 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。