OSG11056シリーズストレートフルートタップ
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1105600108 | 64 mm | 1.00 mm | D5 | 6.50 mm | M6 | 25 mm | メートル法の粗い | ¥7,259 | |
A | 1105600208 | 69 mm | 1.25 mm | D5 | 8.10 mm | M8 | 29 mm | メートル法の粗い | ¥9,626 | |
A | 1105600408 | 74 mm | 1.25 mm | D6 | 9.70 mm | M10 | 32 mm | メートル法 | ¥9,826 | |
A | 1105600308 | 74 mm | 1.00 mm | D5 | 9.68 mm | M10 | 32 mm | メートル法 | ¥10,242 | |
A | 1105600508 | 74 mm | 1.50 mm | D6 | 9.70 mm | M10 | 32 mm | メートル法の粗い | ¥9,930 | |
A | 1105600608 | 86 mm | 1.25 mm | D6 | 9.30 mm | M12 | 42 mm | メートル法 | ¥14,594 | |
A | 1105600708 | 86 mm | 1.50 mm | D6 | 9.30 mm | M12 | 42 mm | メートル法 | ¥14,594 | |
A | 1105601008 | 91 mm | 2.00 mm | D7 | 10.90 mm | M14 | 42 mm | メートル法の粗い | ¥22,465 | |
A | 1105600908 | 91 mm | 1.50 mm | D7 | 10.90 mm | M14 | 42 mm | メートル法 | ¥22,465 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロックアウト南京錠
- コアリングリグ
- 手動パイプスレッダー
- コーキング
- 組織学
- 履物および履物アクセサリー
- ディスペンシングガン
- フェルト
- ロータリーポンプ
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ボトル収納ラックとキャリア、ヘビーゲージとスナップフック付き
- BUSSMANN KUXシリーズヒューズブロック
- DIXON ホースニップル
- VULCAN HART バーナーボックスバッフル
- PLAST-O-MATIC PSシリーズパイロット操作ソレノイドバルブ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 1 / 2-8 Un
- Cementex USA ヘックスビットソケットセット 3/8インチ角差込
- SMC VALVES フロー制御
- SMC VALVES V4000シリーズ ソレノイドバルブ
- BROWNING No.35チェーン用仕上げボアシングルスプロケット