定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 1105600408 ストレートフルートタップボトミング 10x1.25mm Ticn | AG4EGT 33YK39

OSG 1105600408 ストレート フルート タップ ボトミング 10x1.25mm Ticn

在庫あり
アイテム:AG4EGT モデル:1105600408相互参照:33YK39

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,826 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemストレートフルートタップ
終了ticn
リスト番号11056
材料VC-10
フルートの数4
全体の長さ(Overall Length)74 mm
ピッチ1.25 mm
ピッチ直径の制限D6
シャンク径9.70 mm
サイズM10
タップスタイルボトムング
ねじ山の方向右手
ねじの長さ32 mm
ねじの種類メートル法

発送情報:

船の重量(kg) 0.04
船高(cm)1.52
船の長さ(cm)8.89
船幅(cm)1.52
HSコード8207400000

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)ピッチピッチ直径の制限シャンク径サイズねじの長さねじの種類価格
OSG 1105600108 ストレートフルートタップボトミング 6 x 1.00mm Ticn | AG4EGP 33YK36 110560010864 mm1.00 mmD56.50 mmM625 mmメートル法の粗い¥7,259
OSG 1105600208 ストレートフルートタップボトミング 8 x 1.25mm Ticn | AG4EGQ 33YK37 110560020869 mm1.25 mmD58.10 mmM829 mmメートル法の粗い¥9,626
OSG 1105600308 ストレートフルートタップボトミング 10x1.00mm Ticn | AG4EGR 33YK38 110560030874 mm1.00 mmD59.68 mmM1032 mmメートル法¥10,242
OSG 1105600508 ストレートフルートタップボトミング 10x1.50mm Ticn | AG4EGU 33YK40 110560050874 mm1.50 mmD69.70 mmM1032 mmメートル法の粗い¥9,930
OSG 1105600608 ストレートフルートタップボトミング 12x1.25mm Ticn | AG4EGV 33YK41 110560060886 mm1.25 mmD69.30 mmM1242 mmメートル法¥14,594
OSG 1105600708 ストレートフルートタップボトミング 12x1.50mm Ticn | AG4EGW 33YK42 110560070886 mm1.50 mmD69.30 mmM1242 mmメートル法¥14,594
OSG 1105600908 ストレートフルートタップボトミング 14 x 1.50mm Ticn | AG4EGX 33YK43 110560090891 mm1.50 mmD710.90 mmM1442 mmメートル法¥22,465

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 1105600408 ストレート フルート タップ ボトミング 10x1.25mm Ticn
¥9,826 /単価