入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 暖房ケーブル |
ケーブルあたりのアンペア@ 40F | 0.5 |
フィートあたりのアンペア@ 40F | 0.083 |
ケーブル長 | 6ft。 |
最大回路長 | 50のフィート |
指揮者の数 | 2 |
電圧 | 36 VDC |
金属上のワット | 18 |
プラスチックのワット | 18 |
ケーブルあたりのワット数@ 40F | 18 |
フィートあたりのワット数@ 40F | 3 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ケーブル長 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
IT0103-12 | 1ft。 | 12 VDC | ¥7,312 | ||
IT0103P-12 | 1ft。 | 12 VDC | ¥7,728 | ||
IT0203-12 | 2ft。 | 12 VDC | ¥8,500 | ||
IT0203P-12 | 2ft。 | 12 VDC | ¥8,914 | ||
IT0303-12 | 3ft。 | 12 VDC | ¥9,687 | ||
IT0303P-12 | 3ft。 | 12 VDC | ¥10,104 | ||
IT0403-12 | 4ft。 | 12 VDC | ¥10,877 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。