THERMOSOFT
フィルタ
HVACと冷凍
サーモソフトについて
1996年以来、Thermosoftは自動車、アパレル、ヘルスケア業界向けの電気床暖房製品の大手メーカーです。 その広範なカタログには、暖房ケーブル、床暖房サーモスタットキット、電気床暖房キットが含まれています。 サーモソフト 手動床暖房サーモスタット キッチン、ロビー、バスルーム、チェックアウトカウンターの床の電気床ヒーターの温度調整用に設計されています。 これらの Thermosoft サーモスタットは壁取り付けとフラッシュ取り付けの両方が可能で、コンパクトなスペースに簡単に設置でき、温度範囲は 50 ~ 122 °F です。 加熱ケーブル 繊維加熱された導電性繊維で作られており、優れた柔軟性を確保し、直線フィートあたり 3 ワットの出力密度を実現します。 内側の架橋ポリマーと外側のナイロン断熱材が化学物質や研磨剤から保護します。 これらの Thermosoft ケーブルは、-50 ~ 200 °F の範囲の温度で動作できます。電気床暖房キットのアクセサリに加えて、前述の幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 販売
- エンジン駆動ポンプ
- 保管および輸送カート
- 家電
- 減速機
- 落ち込んだセンターホイール
- コンデンサーファンブレード
- 炭素鋼管継手
- 鋳鉄棒ストック
- キャストマンホールスリーブリフター
- BRADY 注意タグ、B-851ポリエステル、5-3 / 4 "x 3"
- SPECO TECHNOLOGIES 3ウェイ屋内/屋外スピーカー4インチ
- APPLETON ELECTRIC 90度の男性と女性の肘可鍛鋳鉄
- VULCAN HART パワーボックス
- NELSON STUD WELDING INC. チャック
- LOVEJOY キー溝付きSCタイプスペーサーカップリングハブ、短い長さ、インチボア
- HOFFMAN ワイヤーウェイステンレス鋼フレキシブル継手を介してフィード
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC ストリート T シャツ、スピゴット x ソケット x ソケット
- LINN GEAR Type B はすば歯車、平歯車、10 TDP
- WESTWARD グラスファイバー製延長はしご、300ポンド。