TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-6AM-Pベンチュリ送風機、ポリマー、6インチ
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
アイテム価格 | ベンチュリスタイルの空気圧式送風機 |
空気消費量 | CFM 60 |
エアーフロー | CFM 2560 |
空気吸入口 | 1" |
エア圧 | 60 psi |
ボルトサークル径 | 10.5 " |
内部径 | 6" |
材料 | ポリウレタンホーン |
外径 | 11.18 " |
全体の長さ(Overall Length) | 44 " |
スロット径 | 0.44 " |
トップ径 | 12.5 " |
船の重量(kg) | 21.07 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 空気消費量 | エアーフロー | 空気吸入口 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TX-10AM | CFM 134 | CFM 4898 | 1" | ¥244,025 | ||
TX-10AM-NP | CFM 134 | CFM 4898 | 1" | ¥334,281 | ||
TX-10AM-P | CFM 189 | CFM 6182 | 1" | ¥244,025 | ||
TX-10AM-SH | CFM 252 | CFM 7304 | 1" | ¥300,853 | ||
TX-2AM | - | - | - | ¥77,999 | 見積依頼
| |
TX-3AM | CFM 21 | CFM 1017 | 1 / 2 " | ¥82,012 | ||
TX-3AM-P | CFM 31 | CFM 1135 | 1 / 2 " | ¥82,012 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。