TENNSCO SRS-721872-AMG ワードローブ ロッカー ミディアム グレー 幅 72 インチ x 奥行き 18 インチ x 高さ 72 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワードローブロッカー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
色 | ミディアムグレー |
終了 | パウダーコーティング |
グリーン認証またはその他の認定 | SCSインドアアドバンテージ認定 |
ハンドルタイプ | 凹型 |
開口部あたりのフック | 0 |
レガシー | 含まれておりません |
ロックタイプ | ビルトインシリンダー錠および/または南京錠に対応 |
ロッカーの構成 | (3)広い、(16)開口部 |
ロッカードアタイプ | ルーバー |
材料 | 鋼 |
開口部の深さ | 16.875 " |
開口部の高さ | 10.625 " |
開口部の幅 | 9.625 " |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 72 " |
全幅 | 72 " |
段 | 16 |
船の重量(kg) | 83.46 |
船高(cm) | 193.04 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 106.05 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ロッカーの構成 | 組み立て済み/未組み立て | 色 | ロッカードアタイプ | 材料 | 開口部の深さ | 開口部の高さ | 開口部の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS-242172-1MG | (1)ワイド、(1)オープニング | 組み立て | グレー | ルーバー | 鋼 | 19.875 " | 69.875 " | 21.625 " | ¥174,732 | 見積依頼
| |
CMS-242172-1SD | (1)ワイド、(1)オープニング | 組み立て | すな | ルーバー | 鋼 | 19.875 " | 69.875 " | 21.625 " | ¥174,732 | 見積依頼
| |
VDL-121836-1SND | (1)ワイド、(1)オープニング | 脚で組み立て | すな | 換気された | 鋼 | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | ¥127,978 | 見積依頼
| |
VDL-121836-ASND | (1)ワイド、(1)オープニング | 脚なしで組み立て | すな | 換気された | 鋼 | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | ¥131,835 | 見積依頼
| |
VDL-121836-A MEDGR | (1)ワイド、(1)オープニング | 脚なしで組み立て | グレー | 換気された | 鋼 | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | ¥131,835 | 見積依頼
| |
VDL-121836-1MEDグレー | (1)ワイド、(1)オープニング | 脚で組み立て | グレー | 換気された | 鋼 | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | ¥127,978 | 見積依頼
| |
CMS-242472-A | (1)ワイド | 組み立て | ミディアムグレー | ルーバー | 冷間圧延鋼 | 24 " | 72 " | 24 " | ¥175,877 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。