TENNSCO QO5-4812S スターター シェルフ 87 インチ高さ 48 インチ幅 12 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 棚ユニット |
色 | グレー |
深さ | 12 " |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 22 |
グリーン認証またはその他の認定 | SCSインドアアドバンテージ認定 |
高さ | 87 " |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 5 |
棚の調整 | 1 "増分 |
棚容量 | 500ポンド |
棚のスタイル | Open |
棚板タイプ | スターター |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 32.85 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 220.98 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | ゲージ | 棚容量 | 棚のスタイル | 棚板タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOH5-3618S | 18 " | 20 | 850ポンド | Open | スターター | 36 " | ¥65,207 | 見積依頼
| |
QOH5-3624S | 24 " | 20 | 800ポンド | Open | スターター | 36 " | ¥76,659 | 見積依頼
| |
QOH5-4818S | 18 " | 20 | 550ポンド | Open | スターター | 48 " | ¥78,421 | 見積依頼
| |
QOH5-4824S | 24 " | 20 | 550ポンド | Open | スターター | 48 " | ¥88,002 | 見積依頼
| |
QOH5-3618AB | 18 " | 20 | 850ポンド | Open | 拡張機能 | 36 " | ¥59,980 | 見積依頼
| |
QOH5-4812AB | 12 " | 20 | 650ポンド | Open | 拡張機能 | 48 " | ¥62,959 | 見積依頼
| |
QOH5-4818AB | 18 " | 20 | 550ポンド | Open | 拡張機能 | 48 " | ¥74,062 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。