TENNSCO CSL-121872-3 脚付き SAND 可視ロッカー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワードローブロッカー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
色 | すな |
終了 | パウダーコート |
グリーン認証またはその他の認定 | SCSインドアアドバンテージ認定 |
ハンドルタイプ | キックプルーフ |
開口部あたりのフック | 3つのプロング |
ロッカーの構成 | (3)広い、(3)開口部 |
ロッカードアタイプ | クリアビュー |
材料 | 鋼 |
開口部の深さ | 16.875 " |
開口部の高さ | 69.875 " |
開口部の幅 | 9.625 " |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 78 " |
全幅 | 36 " |
段 | 1 |
船の重量(kg) | 87.75 |
船高(cm) | 203.2 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 96.52 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | ロッカーの構成 | 開口部の深さ | 開口部の幅 | 全体の深さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL-121872-1 メドグレ | グレー | (1)ワイド、(1)オープニング | 16.875 " | 9.625 " | 18 " | 12 " | ¥109,405 | 見積依頼
| |
CSL-121572-3 メドグレ | グレー | (3)広い、(3)開口部 | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 36 " | ¥274,590 | 見積依頼
| |
CSL-121272-3サンド | すな | (3)広い、(3)開口部 | 10.875 " | 9.625 " | 12 " | 36 " | ¥268,893 | 見積依頼
| |
CSL-121872-1アクセント | 青 | (1)ワイド、(1)オープニング | 16.875 " | 9.625 " | 18 " | 12 " | ¥109,405 | 見積依頼
| |
CSL-151872-3サンド | すな | (3)広い、(3)開口部 | 16.875 " | 12.625 " | 18 " | 45 " | ¥308,853 | 見積依頼
| |
CSL-151872-1サンド | すな | (1)ワイド、(1)オープニング | 16.875 " | 12.625 " | 18 " | 15 " | ¥120,330 | 見積依頼
| |
CSL-121272-3 メドグレ | グレー | (3)広い、(3)開口部 | 10.875 " | 9.625 " | 12 " | 36 " | ¥268,893 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。