TEMPCO TAT40007 精密タンクヒーター 16Sq. インチ
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 消毒シンク/タンク浸漬ヒーター |
制御範囲 | 60度から250度F |
エンクロージャタイプ | NEMA 1 |
最小浸漬深さ | 26 " |
全体の長さ(Overall Length) | 32.5 " |
相 | 1 |
シース素材 | 316 SS |
電圧 | 120 |
ワット密度 | 16平方インチ |
出力 | 1500 |
船の重量(kg) | 6.88 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 62.23 |
HSコード | 8516100080 |
原産国 | US |
モデル | 制御範囲 | エンクロージャタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 電圧 | ワット密度 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAT40008 | 60度から250度F | NEMA 1 | 32.5 " | 120 | 14平方インチ | 1000 | ¥207,608 | |
TAT40006 | 60度から250度F | NEMA 1 | 32.5 " | 240 | 56平方インチ | 4000 | ¥252,537 | |
TAT40005 | 60度から250度F | NEMA 1 | 32.5 " | 240 | 65平方インチ | 6000 | ¥238,667 | |
TAT40017 | 55度から115度F | NEMA 4 | 43.75 " | 240 | 51平方インチ | 6000 | ¥178,208 | |
TAT40013 | 55度から115度F | NEMA 4 | 43.75 " | 120 | 13平方インチ | 1440 | ¥188,559 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。