TEMPCO TAT40006 精密タンクヒーター 56Sq. インチ
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
アイテム価格 | 消毒シンク/タンク浸漬ヒーター |
制御範囲 | 60度から250度F |
エンクロージャタイプ | NEMA 1 |
最小浸漬深さ | 26 " |
全体の長さ(Overall Length) | 32.5 " |
相 | 1 |
シース素材 | 316 SS |
電圧 | 240 |
ワット密度 | 56平方インチ |
出力 | 4000 |
船の重量(kg) | 6.49 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 112.4 |
船幅(cm) | 52.71 |
HSコード | 8516100080 |
原産国 | US |
モデル | 制御範囲 | エンクロージャタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 電圧 | ワット密度 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAT40008 | 60度から250度F | NEMA 1 | 32.5 " | 120 | 14平方インチ | 1000 | ¥203,912 | |
TAT40007 | 60度から250度F | NEMA 1 | 32.5 " | 120 | 16平方インチ | 1500 | ¥197,002 | |
TAT40005 | 60度から250度F | NEMA 1 | 32.5 " | 240 | 65平方インチ | 6000 | ¥230,677 | |
TAT40017 | 55度から115度F | NEMA 4 | 43.75 " | 240 | 51平方インチ | 6000 | ¥166,425 | |
TAT40013 | 55度から115度F | NEMA 4 | 43.75 " | 120 | 13平方インチ | 1440 | ¥176,092 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。