BRADY 1520シリーズ レターラベル
形式 | モデル | 文字 | カードの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1520- | A | 1 | ¥3,990 | |
B | 1520-LTRキット | スルーZ | 25 | ¥18,683 | |
C | 1520-B | B | 1 | ¥3,752 | |
D | 1520-C | C | 1 | ¥3,891 | |
E | 1520-D | D | 1 | ¥3,557 | |
F | 1520-DSH | ダッシュ | 1 | ¥4,057 | |
G | 1520-E | E | 1 | ¥3,650 | |
H | 1520-F | F | 1 | ¥4,005 | |
I | 1520-G | G | 1 | ¥3,917 | |
J | 1520-H | H | 1 | ¥4,005 | |
K | 1520-私 | I | 1 | ¥3,964 | |
L | 1520-J | J | 1 | ¥3,488 | |
M | 1520-K | K | 1 | ¥3,650 | |
N | 1520-L | L | 1 | ¥3,733 | |
O | 1520-M | M | 1 | ¥3,650 | |
P | 1520-N | N | 1 | ¥3,650 | |
Q | 1520-O | O | 1 | ¥3,733 | |
R | 1520-P | P | 1 | ¥3,553 | |
S | 1520-R | R | 1 | ¥3,650 | |
T | 1520-S | S | 1 | ¥3,635 | |
U | 1520-T | T | 1 | ¥4,005 | |
V | 1520-U | U | 1 | ¥3,650 | |
W | 1520-V | V | 1 | ¥3,731 | |
X | 1520-W | W | 1 | ¥4,005 | |
Y | 1520-X | X | 1 | ¥3,557 | |
Z | 1520年頃 | Y | 1 | ¥3,705 | |
A1 | 1520-Z | Z | 1 | ¥3,650 |
1520シリーズ、レターラベル
Brady 1520 シリーズの文字ラベルは、屋外用途でテキストを強調表示するために使用されます。 摩耗に強いビニール構造が特徴で、インクの付着特性により、意図しない傷や擦り傷の影響を効果的に軽減します。 これらの文字ラベルは光沢仕上げが施されており、美観と視認性が向上しています。 動作温度範囲は -40 ~ 82 ℃です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ステムキャスター
- 巻尺
- ビームとレールのグラブとトング
- 複雑な不織布ホイール
- ツールの投稿
- 自動車メンテナンスツール
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- マテリアルリフト
- データ記録
- パイプねじ切り装置
- BUSSMANN 5 x 20mm ガラスおよびセラミックヒューズ: シリーズ S506
- SCHNEIDER ELECTRIC フェーズ3ソフトスタート、NEMA 1
- CHAINFLEX CF77.UL制御ケーブル、最大9アンペア
- ANVIL ターンバックル
- CH HANSON クイックコネクト付きダクト
- HOFFMAN タイプ 4X フラット クリア カバー、ラッチ エンクロージャ付き
- THOMAS & BETTS TVF14シリーズ 断線
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム作動 True Union 2000 工業用電動ボールバルブ、ソケット、FKM
- SPEARS VALVES PVC プレミアム作動 True Union 2000 工業用空気圧ボールバルブ、ソケット、FKM
- BROWNING 標準デューティセンタープルテイクアップフレーム