入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度調節ボックス |
アンプ | 15 |
制御モード | PID |
深さ | 8" |
DINタイプ | 1/32 |
入力電圧 | 120 VAC |
長さ | 11 " |
出力 | リレー-2A |
消費電力 | 10VA |
センサータイプ | J |
温度。 範囲 | 0度から1200度F |
タイプ | デジタル |
幅(Width) | 7" |
船の重量(kg) | 1.76 |
船高(cm) | 26.92 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 31.5 |
HSコード | 9032896025 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。