入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィン付きストリップヒーター |
要素の幅 | 1-1 / 2」 |
フィン全体の高さx幅 | 1-3 / 8 x 2 " |
材料 | ニッケルメッキ鋼 |
最大シース温度 | 1200度F |
取付寸法 | 16.875 " |
装着タイプ | 表面実装 |
全体の長さ(Overall Length) | 17.875 " |
相 | 1 |
スクリューサイズ | 10-32 |
シース素材 | シームレス304ステンレス鋼 |
ターミナル | 並列シミュレーションの設定 |
電圧 | 240V |
ワット密度 | 31W / sq。 に。 |
出力 | 1550 |
船の重量(kg) | 0.97 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8516808000 |
原産国 | US |
モデル | 取付寸法 | 全体の長さ(Overall Length) | ワット密度 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSF00501 | 9.5 " | 10.5 " | 16W / sq。 に。 | 350 | ¥13,039 | |
CSF00002 | 9.5 " | 10.5 " | 21W / sq。 に。 | 500 | ¥13,051 | |
CSF00004 | 9.5 " | 10.5 " | 31W / sq。 に。 | 725 | ¥13,030 | |
CSF00009 | 11 " | 12 " | 31W / sq。 に。 | 900 | ¥14,088 | |
CSF00011 | 13 " | 14 " | 21W / sq。 に。 | 750 | ¥15,548 | |
CSF00013 | 13 " | 14 " | 31W / sq。 に。 | 1100 | ¥16,460 | |
CSF00015 | 14.25 " | 15.25 " | 31W / sq。 に。 | 1250 | ¥17,796 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。