TEMPCO CRA80024 放射石英ヒーター 6824 Btuh 230v
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
アイテム価格 | 電気放射クォーツ赤外線ヒーター |
アンペア@ 1フェーズ | 9.09 |
BtuH出力 | 6824 |
コードタイプ | ハードワイヤード |
高さ | 3.5 " |
住宅資材 | アルミニウム |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 35 13 / 16 " |
装着タイプ | 水平のみ |
ランプの数 | 1 |
相 | 1 |
電圧 | 230 |
出力 | 2000 |
幅(Width) | 3 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 4.95 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 8516808000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。