TEMPCO CHF02346 循環ヒーター 長さ 46 インチ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 循環ヒーター |
制御範囲 | 60度から250度F |
エンクロージャタイプ | NEMA 1 |
フランジ素材 | ステンレス鋼 |
フランジサイズ | 5" |
全体の長さ(Overall Length) | 46 " |
相 | 3 |
シース素材 | 高温ステンレス鋼 |
特別情報 | 交換用ヒーター |
電圧 | 480 |
ワット密度 | 48平方インチ |
出力 | 24,000 |
船の重量(kg) | 58.95 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 142.24 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8516100080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。