TEMPCO CHF02348 循環ヒーター 長さ 64 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 循環ヒーター |
制御範囲 | 60度から250度F |
エンクロージャタイプ | NEMA 1 |
フランジ素材 | ステンレス鋼 |
フランジサイズ | 5" |
全体の長さ(Overall Length) | 64 " |
相 | 3 |
シース素材 | 高温ステンレス鋼 |
特別情報 | 交換用ヒーター |
電圧 | 480 |
ワット密度 | 48平方インチ |
出力 | 40,000 |
船の重量(kg) | 77.85 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 190.5 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8516100080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。