TEMPCO CHF02339 循環ヒーター 35 インチ長 240v
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
アイテム価格 | 循環ヒーター |
制御範囲 | 60度から250度F |
エンクロージャタイプ | NEMA 1 |
フランジ素材 | ステンレス鋼 |
フランジサイズ | 3" |
全体の長さ(Overall Length) | 35 " |
相 | 3 |
シース素材 | 高温ステンレス鋼 |
特別情報 | 交換用ヒーター |
UPC | 094704788210 |
電圧 | 240 |
ワット密度 | 48平方インチ |
出力 | 6000 |
船の重量(kg) | 29.7 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 114.3 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8516100080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。