入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 光電センサ |
ボディ材質 | PBT |
回路タイプ | NPN |
深さ | 0.71 " |
直径 | 18 mm |
電気的接続 | M12コネクタ |
IP評価 | 67 |
長さ | 2.99 " |
光源 | 赤外線LED |
最大負荷電流 | 100mA |
最大検出距離 | 2のフィート |
NEMA評価 | 未評価 |
動作周波数 | 500 Hz |
動作温度 範囲 | -25度から55度C |
動作モード | ダークオン |
電源要件 | 12から24 VDCへ |
反応時間 | 1.0ミリ秒。 |
センシング方法 | びまん性 |
形状 | 円筒形 |
UPC | 33891101568128 |
幅(Width) | 1.73 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8541408000 |
モデル | 電気的接続 | 長さ | 動作モード | センシング方法 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XUB9ANANL2 | 2mケーブル | 1.89 " | ダークオン | 偏光再帰反射 | 1.1 " | ¥28,511 | |
XUB9ANBNL2 | 2mケーブル | 1.89 " | 点灯 | 偏光再帰反射 | 1.1 " | - | 見積依頼
|
XUB5ANANL2 | 2mケーブル | 2.44 " | 点灯 | びまん性 | 1.73 " | ¥27,924 | |
XUB5ANBNL2 | 2mケーブル | 2.44 " | ダークオン | びまん性 | 1.73 " | ¥27,924 | |
XUB9ANANM12 | M12コネクタ | 2.44 " | ダークオン | 偏光再帰反射 | 1.1 " | ¥28,177 | |
XUB9ANBNM12 | M12コネクタ | 2.44 " | 点灯 | 偏光再帰反射 | 1.1 " | ¥37,899 | |
XUB5ANANM12 | M12コネクタ | 2.99 " | 点灯 | びまん性 | 1.73 " | ¥26,373 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。