定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TELEMECANIQUE SENSORSXUB9ANBNM12光電センサー78.7In Npn Nc | AG2VLK 32J335

TELEMECANIQUE SENSORS XUB9ANBNM12 光電センサー 78.7 インチ Npn Nc

在庫あり
アイテム:AG2VLK モデル: XUB9ANBNM12相互参照:32J335

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥43,947 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item光電センサ
ボディ材質PBT
回路タイプNPN
深さ0.71 "
直径18 mm
電気的接続M12コネクタ
IP評価67
長さ2.44 "
光源赤色LED
最大負荷電流100mA
最大検出距離7のフィート
NEMA評価未評価
動作周波数500 Hz
動作温度 範囲-25度から55度C
動作モード点灯
電源要件12から24 VDCへ
反応時間1.0ミリ秒。
センシング方法偏光再帰反射
形状円筒形
幅(Width)1.1 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)6.6
船の長さ(cm)9.65
船幅(cm)4.32
HSコード8541408000

製品バリエーション

プロダクトモデル電気的接続長さ動作モードセンシング方法幅(Width)価格
TELEMECANIQUEセンサーXUB9ANANL2光電センサー78.7In Npn No | AG2VLA 32J326 XUB9ANANL22mケーブル1.89 "ダークオン偏光再帰反射1.1 "¥29,743
TELEMECANIQUEセンサーXUB9ANBNL2光電センサー78.7In Npn Nc | AG2VLB 32J327 XUB9ANBNL22mケーブル1.89 "点灯偏光再帰反射1.1 "-
見積依頼
TELEMECANIQUE SENSORSXUB5ANANL2光電センサー23.6In Npn No | AG2VLE 32J330 XUB5ANANL22mケーブル2.44 "点灯びまん性1.73 "¥29,968
TELEMECANIQUE SENSORSXUB5ANBNL2光電センサー23.6In Npn Nc | AG2VLF 32J331 XUB5ANBNL22mケーブル2.44 "ダークオンびまん性1.73 "¥27,924
TELEMECANIQUEセンサーXUB9ANANM12光電センサー78.7In Npn No | AG2VLJ 32J334 XUB9ANANM12M12コネクタ2.44 "ダークオン偏光再帰反射1.1 "¥27,593
TELEMECANIQUEセンサーXUB5ANANM12光電センサー23.6In Npn No | AG2VLN 32J338 XUB5ANANM12M12コネクタ2.99 "点灯びまん性1.73 "¥26,632
TELEMECANIQUEセンサーXUB5ANBNM12光電センサー23.6In Npn Nc | AG2VLP 32J339 XUB5ANBNM12M12コネクタ2.99 "ダークオンびまん性1.73 "¥42,495

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TELEMECANIQUE SENSORS XUB9ANBNM12 光電センサー 78.7 インチ Npn Nc
¥43,947 /単価