入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コレットチャック |
船の重量(kg) | 3.83 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
モデル | 容量 | コレットシリーズ | 直径 | 寸法タイプ | 投影 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04788 | 0.0390 "0.787" | ER32 | 1.97 " | ストレート | 1.496 " | - | ¥47,629 | |
22225 | 0.0200 "0.406" | ER16 | 1.06 " | Vフランジ | 2.76 " | CAT40 | ¥38,060 | |
22227 | 0.0200 "0.406" | ER16 | 1.06 " | Vフランジ | 4" | CAT40 | ¥38,581 | |
22235 | 0.0200 "0.512" | ER20 | 1.34 " | Vフランジ | 2.76 " | CAT40 | ¥37,782 | |
22237 | 0.0200 "0.512" | ER20 | 1.34 " | Vフランジ | 4" | CAT40 | ¥38,199 | |
22239 | 0.0200 "0.512" | ER20 | 1.34 " | Vフランジ | 6" | CAT40 | ¥43,966 | |
22247 | 0.0390 "0.750" | ER25 | 1.65 " | Vフランジ | 6" | CAT40 | ¥42,330 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。