TECHNIKS
フィルタ
機械加工
ハンドツール
マテリアルハンドリング
空気力学
実験用品
配管
機械加工 フィルタ
工作機械アクセサリー全ラインナップを見る
アーバー コレットチャック 対象物の周囲にカラーを形成し、締め付け時に対象物を所定の位置に保持する強力なクランプ力を発揮するように設計されています。 穴あけ、フライス加工、クーラントスルー、高速用途に最適です。 最大直径11インチのER16、ER20、ER25、ER32、ER40およびER2.48シリーズ
コレットセット ER32 コレット セットは、穴あけ、フライス加工、タッピング、リーミング、ボーリングなどの用途のマシニング センターまたはターニング センターで使用するように設計されています。 シャンクスクエアをスロットにロックするユニークなデザインが特徴です。 ER、DR、RD、ESX、BR、または DIN 6499 標準コレットチャックと互換性があります
コレット 穴あけやフライス加工など幅広い加工作業に使用されます。 精密な研磨により、優れた合計インジケーターの読み取りが可能になります。 新しいツールホルダーを購入する必要がなくなります
マシンチャック タッピングヘッド ツールホルダーアクセサリ コレットナット、クーラントナット、ハンドレンチ、六角ナット、保持ノブ、ショートレンチ、スロットナット、タップホルダー、ツールホルダー、ツールホルダーロック装置が含まれており、オペレーターの生産性を最大化します。
ツールホルダー フライス加工、穴あけ、切断、タッピングの用途で最高の結果が得られるように設計されています。 スピンドルまたはフランジを通じて冷却機能を提供します。 精度とバランスが認定されています
Techniksについて
Techniks Tool GroupのパートナーであるTechniksは、高品質の工業用工具ホルダーと切削工具で知られています。 同社の製品カタログには、金属加工業界やワークショップで使用するためのコレット、ツールホルダー、コレットチャック、フック下のリフティングマグネット、ツールホルダーアクセサリが含まれています。 Techniksツールホルダーは、工作機械と工具の間の物理的なインターフェースです。 これらは、高回転周波数での最適な動作を保証するために、精度とバランスについてラボでテストされています。 Techniksコレットは、新しいツールホルダーを購入することなく、穴あけやフライス加工などの幅広い機械加工作業を処理できます。 Raptor Supplies は、特定の産業要件に応じて選択できる幅広いTechniksツールホルダーとコレットを提供します。