入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ERコレット |
コレットシリーズ | ER20 |
レンジ | 0.429〜0.468インチ |
サイズ | 15 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 3.73 |
船幅(cm) | 2.79 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | コレットシリーズ | レンジ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01630-13/64 | DA300 | 3 / 16〜13 / 64 " | 13 / 64 " | ¥3,888 | ||
01630-9/64 | DA300 | 1 / 8〜9 / 64 " | 9 / 64 " | ¥3,888 | ||
04008-7/16 | TG75 | 27 / 64〜7 / 16 " | 7 / 16 " | ¥7,361 | ||
04010-1/2 | TG100 | 31 / 64〜1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥7,146 | ||
04010-3/4 | TG100 | 47 / 64〜3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥6,933 | ||
04010-3/8 | TG100 | 23 / 64〜3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥6,933 | ||
04010-5/16 | TG100 | 19 / 64〜5 / 16 " | 5 / 16 " | ¥6,933 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。