MAIN FILTERINC。MF0578012交換油圧フィルター、ガラス、5ミクロン、Vitonシール、13.74インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 5.591 " |
容量 | 187.93 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルター評価 | 5 |
フィルターサイズ | 2006平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 13.74 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 5 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 3.347 " |
トップOD | 5.591 " |
プロダクト | モデル | フィルターサイズ | ボトムID | ボトムOD | Flow | 流れ方向 | ガスケット材料 | 高さ | ミクロン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0062257 | 61平方インチ | - | 2.047 " | 外で | 外で | バイトン | 2.83 " | 10 | ¥3,220 | 見積依頼
| |
MF0062259 | 61平方インチ | - | 2.047 " | 外で | - | バイトン | 2.83 " | 25 | ¥3,220 | 見積依頼
| |
MF0062261 | - | - | 2.047 " | - | - | - | 2.83 " | 3 | ¥4,642 | 見積依頼
| |
MF0062262 | - | - | 2.047 " | - | - | - | 2.83 " | - | ¥4,642 | 見積依頼
| |
MF0062263 | 49平方インチ | - | 2.047 " | 外で | 外で | バイトン | 2.83 " | 10 | ¥4,002 | 見積依頼
| |
MF0062264 | 49平方インチ | - | 2.047 " | 外で | - | バイトン | 2.83 " | 10 | ¥4,596 | 見積依頼
| |
MF0062266 | 49平方インチ | - | 2.047 " | 外で | 外で | バイトン | 2.83 " | 25 | ¥4,596 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。