入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スリーブ |
クロージャタイプ | フックとループ |
色 | ブラック |
直径範囲(インチ) | 0.50〜1.00 |
内部径 | 1" |
長さ | 25ft。 |
材料 | コーティングされたガラス繊維 |
温度。 範囲 | -76〜1000度F |
タイプ | 溶接用1 "ラップ |
壁の厚さ | 0.036 " |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 7019905050 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
WWN1.50BK25 | 1.500 " | 溶接用1/1 "ラップ | ¥93,395 | |
WWN2.00BK25 | 2" | 溶接用2 "ラップ | ¥102,384 | |
WWN3.00BK25 | 3" | 溶接用3 "ラップ | ¥112,374 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。