TECHFLEX
フィルタ
Electrical
空気力学
接着剤シーラントとテープ
Electrical フィルタ
ワイヤマネジメント全ラインナップを見る
収縮チューブ ワイヤを絶縁し、単線導体、電気接続、ジョイント、および端子に耐摩耗性を提供するために使用される幅広い収縮可能なチューブ。 500フィートまでの長さで提供されます
ワイヤーとケーブルの保護 アルミニウムで覆われたグラスファイバー、バリスティックナイロン、ポリエチレンFlexo Wrap(TM)、シリコンコーティングされたグラスファイバー、ケーブルとホースを外部の損傷から保護するために使用されるナイロン製スリーブが含まれています
ワイヤー管理ツール エッジをすばやくカットして焼くために使用されるベンチマウント/ハンドヘルドホットナイフ。ロープや編組スリーブのほつれを防ぎます。 600秒で30℃までの温度に到達可能
Techflexについて
Techflexは、ワイヤー、ホース、ケーブルの束ねと保護のための編組スリーブ製品の製造における世界的リーダーです。 Techflexスリーブ製品は、ワイヤー、ケーブル、ホースを摩耗や高温から保護および利用するために使用されます。 これらの製品は、自動車、衛星、その他のさまざまなケーブル管理設備で広く使用されています。 さまざまなワイヤーおよびケーブル保護製品、熱収縮チューブ、およびさまざまなワイヤー切断ツールが、 Raptor Supplies.