TECHFLEXコーティングされたグラスファイバースリーブ
形式 | モデル | 内部径 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | WWN1.00BK25 | 1" | 溶接用1 "ラップ | ¥70,227 | |
A | WWN1.50BK25 | 1.500 " | 溶接用1/1 "ラップ | ¥81,064 | |
A | WWN2.00BK25 | 2" | 溶接用2 "ラップ | ¥88,867 | |
A | WWN3.00BK25 | 3" | 溶接用3 "ラップ | ¥97,537 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- リバーシブル排気および供給ファン
- 機械的インターロック装置
- 電気ユニットヒーター
- ステンレス鋼棒ストック
- フレキシブルシリンダーホーン
- 解体ツールと機器
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- 電磁弁とコイル
- コンピュータ用品とメディア
- 溶接用薬品
- GROTE コンビネーションランプラウンド
- KNIPEX フラットノーズプライヤー
- THOMSON シャフト合金鋼
- APOLLO VALVES 73-340シリーズダブルユニオンエンド炭素鋼ボールバルブ
- ABC HAMMERS デッドブロースタンダードハンマー
- ALL GEAR ハスキー リング トゥ リング スリング
- VALLEY CRAFT バレルホーク - ドラムリフトとトランスポーター
- DAYTON ACギアモーターコンポーネントモーター
- BALDOR / DODGE QDシリーズ F・Vベルトシーブ