TECHFLEX DFN3.34BK100 スリーブ 3.34 インチ過酷な環境 100 フィート
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
アイテム価格 | スリーブ |
クロージャタイプ | 閉鎖なし |
色 | ブラック |
直径範囲(インチ) | 3.1〜3.34 |
内部径 | 3.34 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | 編まれたナイロン |
温度。 範囲 | -49〜302度F |
タイプ | 3.34 "過酷な環境 |
壁の厚さ | 0.09 " |
船の重量(kg) | 5.22 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 5806322000 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
DFN0.71BK100 | 0.71 " | 100ft。 | 0.71 "過酷な環境 | ¥36,594 | |
DFN0.83BK100 | 0.83 " | 100ft。 | 0.83 "過酷な環境 | ¥34,722 | |
DFN1.00BK50 | 1" | 50ft。 | 1 "過酷な環境 | ¥22,678 | |
DFN1.13BK10 | 1.13 " | 10ft。 | 1.13 "過酷な環境 | ¥5,310 | |
DFN1.13BK100 | 1.13 " | 100ft。 | 1.13 "過酷な環境 | ¥40,232 | |
DFN1.25BK10 | 1.25 " | 10ft。 | 1.25 "過酷な環境 | ¥6,043 | |
DFN1.25BK50 | 1.25 " | 50ft。 | 1.25 "過酷な環境 | ¥27,091 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。