TB WOODS WE70HTL デュラフレックス テーパーロック ハブ、低炭素鋼、WE70 サイズ、TL3535 ブッシュ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テーパーロックフレキシブルシャフトカップリングハブ |
ボアタイプ | テーパーロックブッシング |
ブッシング | TL3535 |
ブッシングサイズ | TL3535 |
カップリングサイズ | WE70 |
要素タイプ | タイヤカップリングテーパーロックハブ |
HP定格@ 100 RPM | 35馬力 |
HP定格@ 1150 RPM | 407 |
HP定格@ 1200 RPM | 407 |
HP定格@ 1750 RPM | 615 |
HP定格@ 1800 RPM | 615馬力 |
HP定格@ 3450 RPM | 1229 |
HP定格@ 3600 RPM | 1229馬力 |
ハブ | シャフトハブ、TLブッシュ |
ハブ素材 | 低炭素鋼 |
ハブ外径 | 9.25 " |
ハブの種類 | シャフトハブ、TLブッシュ |
ハブ幅 | 3 1 / 2 " |
材料 | 低炭素鋼 |
最大角度のずれ | 2度 |
最大平行ずれ(インチ) | 1 / 8 " |
マックス。 RPM | 3600回転 |
最大動作温度。 | -40〜200度F |
カテゴリー別 | Dura-Flex テーパーロック ハブ |
定格トルク | 22125ポンド-インチ |
サイズ | WE70 |
温度評価 | -40〜200度F |
タイプ | スタンダード |
重量 | 111ポンド。 |
モデル | ハブ外径 | ボディスタイル | ボア径 | ボアを通る長さ | 最大角度のずれ | 最大平行ずれ(インチ) | マックス。 RPM | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE3HTL | 2.32 " | WE3 | 最大1インチ | 0.88 " | 4度 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 2.32 " | ¥19,904 | |
WE4HTL | 2.6 " | WE4 | 最大1インチ | 0.88 " | 4度 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 2.6 " | ¥26,840 | |
WE5HTL | 3.13 " | WE5 | 最大1-1 / 8 " | 0.88 " | 4度 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 3.13 " | ¥30,168 | |
WE20HTL | 4.48 " | WE20 | 最大1-11 / 16 " | 1" | 3度 | 0.09375 " | 6600 RPM | 4.48 " | ¥46,567 | |
WE30HTL | 5.42 " | WE30 | 最大2-1 / 8 " | 1.25 " | 3度 | 0.09375 " | 5800 RPM | 5.42 " | ¥64,515 | |
WE40HTL | 6.63 " | WE40 | 最大2-11 / 16 " | 1.75 " | 3度 | 0.09375 " | 5000 RPM | 6.63 " | ¥82,039 | |
WE50HTL | 8.13 " | WE50 | 最大2-11 / 16 " | 1.75 " | 3度 | 0.09375 " | 4200 RPM | 8.13 " | ¥112,189 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。