TB WOODS W9014M20 QT パワーチェーンベルトスプロケット、鋳鉄、ハブ径 6.5 インチ、ベルト幅 20mm
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスミッションチェーンスプロケット |
ベルト幅 | 20 mm |
ボアタイプ | クイックディスコネクトブッシュ |
ブッシング | E |
寸法E | 1.09 " |
寸法L | 2.63 " |
次元M | 0.31 " |
フェイス幅 | 1.22 " |
ハブ径 | 6 1 / 2 " |
ハブ長 | 1.63 " |
ハブの場所 | -0.19」 |
慣性WR | 6.34ポンド-平方フィート |
内部径 | 14.5 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 RPM | 1600 RPM |
歯数 | 90 |
外径 | 15.68 " |
ピッチ | 210-002.01 |
ピッチ径 | 15.79 " |
カテゴリー別 | QTパワーチェーン |
RPM高 | 1,600回転 |
重量 | 29ポンド。 |
プロダクト | モデル | ハブの場所 | ベルト幅 | ボアタイプ | 慣性WR | 内部径 | 材料 | マックス。 RPM | 歯数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W228M12 | 1.63 " | 12 mm | キー溝なしで終了 | - | - | 鋳鉄 | 11620 RPM | 22 | ¥42,075 | 見積依頼
| |
W228M22 | 1.63 " | 22 mm | キー溝なしで終了 | - | - | 鋳鉄 | 11620 RPM | 22 | ¥50,068 | 見積依頼
| |
W228M60 | 1.63 " | 60 mm | キー溝なしで終了 | 0.01ポンド-平方フィート | - | 鋳鉄 | 11620 RPM | 22 | ¥63,042 | 見積依頼
| |
W248M12 | - | 12 mm | クイックディスコネクトブッシュ | - | 1.34 " | ダクタイル鋳鉄 | 16230 RPM | 24 | ¥37,923 | 見積依頼
| |
W248M22 | - | 22 mm | クイックディスコネクトブッシュ | - | 1.34 " | ダクタイル鋳鉄 | 16230 RPM | 24 | ¥53,808 | 見積依頼
| |
W248M60 | 1.81 " | 60 mm | キー溝なしで終了 | 0.01ポンド-平方フィート | - | 鋳鉄 | 10630 RPM | 24 | ¥69,785 | 見積依頼
| |
W268M12 | - | 12 mm | クイックディスコネクトブッシュ | - | 1.88 " | ダクタイル鋳鉄 | 14960 RPM | 26 | ¥38,348 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。