TB WOODS TL35251716 テーパー ロック ブッシング、スチール、3525 サイズ、1.4375 インチ ボア径、標準キー溝 | AZ9TBU

TB WOODS TL35251716 テーパーロックブッシュ、スチール、3525 サイズ、ボア径 1.4375 インチ、標準キー溝

在庫あり
アイテム: AZ9TBU モデル:TL35251716

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥28,702 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格テーパーロックブッシング
ボルトサークル径4.83 "
ボア径1-7 / 16」
チューブ径1 mm
ボアタイプキー溝で仕上げました
ブッシングスタンダード
ブッシュタイプスタンダード
カップリングサイズ3525
ディメンションA5"
寸法B2 1 / 2 "
Hardwareインチシリーズ
キーサイズ3 / 8 "x 3 / 16"
キー溝スタンダード
材料
装着タイプ従来型の
カテゴリー別テーパーロックブッシュ
サイズ3525
トルク44800ポンド-インチ
トルク範囲44800ポンドインチ
タイプスタンダード
重量 14.1ポンド。

発送情報:

船の重量(kg) 6.35

製品バリエーション

プロダクトモデル材料ボルトサークル径ボア径マックス トルクサイズトルクトルク範囲重量 価格
TB WOODS TL12109/16 テーパー ロック ブッシュ、スチール、1210 サイズ、ボア径 0.5625 インチ、標準キー溝 | AJ9TYJ TL12109 / 161 3 / 4 "9 / 16 "-12103600ポンド-インチ3600ポンドインチ0.6ポンド。¥3,601
見積依頼
TB WOODS TL121034 テーパー ロック ブッシュ、スチール、1210 サイズ、ボア径 0.75 インチ、標準キー溝 | AJ9TZA TL1210341 3 / 4 "3 / 4 "-12103600ポンド-インチ3600ポンドインチ0.6ポンド。¥3,601
見積依頼
TB WOODS TL121013/16 テーパー ロック ブッシュ、スチール、1210 サイズ、ボア径 0.8125 インチ、標準キー溝 | AJ9TZF TL121013 / 161 3 / 4 "13 / 16 "-12103600ポンド-インチ3600ポンドインチ0.6ポンド。¥3,601
見積依頼
TB WOODS TL121078 テーパー ロック ブッシュ、スチール、1210 サイズ、ボア径 0.875 インチ、標準キー溝 | AJ9TZN TL1210781 3 / 4 "7 / 8 "-12103600ポンド-インチ3600ポンドインチ0.6ポンド。¥3,601
見積依頼
TB WOODS TL121015/16 テーパー ロック ブッシュ、スチール、1210 サイズ、ボア径 0.9375 インチ、標準キー溝 | AJ9TZV TL121015 / 161 3 / 4 "15 / 16 "3600ポンドインチ12103600ポンド-インチ-0.5ポンド。¥3,601
見積依頼
TB WOODS TL12101テーパーロックブッシング、スチール、1210サイズ、1インチボア径、標準キー溝| AJ9UAC TL121011 3 / 4 "1"3600ポンドインチ12103600ポンド-インチ-0.5ポンド。¥3,601
見積依頼
TB WOODS TL1210118テーパーロックブッシング、スチール、1210サイズ、1.125インチボア径、標準キー溝| AJ9UAM TL12101181 3 / 4 "1-1 / 8」-12103600ポンド-インチ3600ポンドインチ0.5ポンド。¥3,601
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TB WOODS TL35251716 テーパーロックブッシュ、スチール、3525 サイズ、ボア径 1.4375 インチ、標準キー溝
¥28,702 /単価