アイテム価格 | ゲージ |
正確さ | ASMEタイプB |
ケースの材質 | 鋼 |
サイズダイヤル | 2 1 / 2 " |
入門 | トップ |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットスレッドタイプ | Ght |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Lead | プレゼンテーション |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 140度F |
製造元シリーズ | IWTG |
最小温度 | 40度F |
圧力範囲 | 0から200へのpsi |
検知素子 | 有り |
温度。 範囲 | 40〜140度F |
温度範囲 | 40〜140度F |
窓材 | ポリマーの分析 |
船の重量(kg) | 0.08 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。