TB WOODS SHMPB QD ブッシング、スチール、SH サイズ、ボア径 0.4375 インチ、キー溝なし
アイテム: AL2HYG
モデル: SHMPB
¥5,902 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | クイック取り外し可能なブッシング |
ボルトサークル径 | 2 1 / 4 " |
ボア径 | 7 / 16 " |
チューブ径 | 7 / 16 " |
ボアタイプ | キー溝なしで仕上げ、機械加工可能 |
ブッシング | スタンダード |
ブッシュタイプ | スタンダード |
カップリングサイズ | SH |
ディメンションA | 0.38 " |
寸法B | 1.871 " |
外形寸法D | 2.688 " |
寸法E | 0.88 " |
次元F | 0.81 " |
寸法L | 1 1 / 4 " |
Hardware | インチシリーズ |
キー溝 | キー溝なし |
材料 | 鋼 |
マックス。 退屈させる | 1 5 / 8 " |
装着タイプ | 従来型またはリバース |
サイズ | SH |
トルク | 3500ポンド-インチ |
トルク範囲 | 3500ポンドインチ |
タイプ | スタンダード |
重量 | 1.1ポンド。 |
プロダクト | モデル | カップリングサイズ | ボルトサークル径 | ボルトサイズ | ディメンションA | 寸法B | 外形寸法D | 寸法E | 次元F | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD11116 | SD | 2.688 " | 1/4-20" x 1-7/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 1.38 " | 1 1 / 4 " | ¥9,360 | ||
SD11516 | SD | 2.688 " | 1/4-20" x 1-7/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 1.38 " | 1 1 / 4 " | ¥8,978 | ||
SD1316 | - | 4.687 " | 1/4-20" x 1-7/8" | - | - | - | - | - | ¥8,978 | ||
SDS11116 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | ¥7,288 | ||
SDS11516 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | ¥7,448 | ||
SDS178 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | ¥8,366 | ||
SDS58 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | ¥6,207 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。